福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):55mm●重量:613g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-57
注文コード
05218425
品番
50023485
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):55mm●重量:613g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-57