福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):393mm●サイズ(H):64mm●重量:858g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-58
注文コード
05218441
品番
50023490
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):393mm●サイズ(H):64mm●重量:858g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-58