福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(H):36mm●重量:185g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-60
注文コード
05218450
品番
51406730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(H):36mm●重量:185g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-60