福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(H):40mm●重量:288g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-75
注文コード
05218511
品番
51406950
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(H):40mm●重量:288g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-75