福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):55mm●重量:613g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-78
注文コード
05218538
品番
51406980
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):55mm●重量:613g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-78