福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):393mm●サイズ(H):64mm●重量:858g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-79
注文コード
05218547
品番
51406990
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):393mm●サイズ(H):64mm●重量:858g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-79