福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):55mm●重量:613g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-85
注文コード
05218599
品番
51407050
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(H):55mm●重量:613g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-85