福井クラフト
なごみ鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):393mm●サイズ(H):64mm●重量:858g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-93
注文コード
05218669
品番
55203330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):393mm●サイズ(H):64mm●重量:858g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-93