曜日別特売
51352540 清水鉢 福井クラフト 05219028

清水鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(H):45mm●重量:850g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4644-29注文コード05219028品番51352540
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(H):45mm●重量:850g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4644-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする