福井クラフト
神龍鉢 金粉蒔
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(H):38mm●重量:355g●材質:ABS樹脂
注文コード
05219676
品番
55004220
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(H):38mm●重量:355g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-04