曜日別特売
51025033 盛込椀用目皿 福井クラフト 05220245

51025033 盛込椀用目皿 福井クラフト 05220245
51025033 盛込椀用目皿 福井クラフト 05220245

盛込椀用目皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品注文コード05220245品番51025033
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品アズワン品番68-4645-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする