曜日別特売
50023650 盛込椀 福井クラフト 05220288

盛込椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):181mm●サイズ(H):139mm●重量:445g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4645-65注文コード05220288品番50023650
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●サイズ(W):181mm●サイズ(H):139mm●重量:445g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4645-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする