福井クラフト
盛込椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(H):207mm●重量:1146g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-67
注文コード
05220306
品番
50023660
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(H):207mm●重量:1146g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-67