曜日別特売
55203600 盛込椀 福井クラフト 05220340

盛込椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):242mm●サイズ(H):173mm●重量:790g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4645-70注文コード05220340品番55203600
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様●サイズ(W):242mm●サイズ(H):173mm●重量:790g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4645-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする