福井クラフト
盛込椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):364mm●サイズ(H):251mm●重量:1540g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-72
注文コード
05220358
品番
55203620
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):364mm●サイズ(H):251mm●重量:1540g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-72