福井クラフト
やすらぎ両面番重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):50mm●重量:950g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4646-22
注文コード
05220586
品番
51031050
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):50mm●重量:950g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4646-22