曜日別特売
51031090 やすらぎ両面番重 福井クラフト 05220647

51031090 やすらぎ両面番重 福井クラフト 05220647
51031090 やすらぎ両面番重 福井クラフト 05220647

やすらぎ両面番重

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):400mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):50mm●重量:950g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4646-26注文コード05220647品番51031090
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●サイズ(W):400mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):50mm●重量:950g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4646-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする