福井クラフト
磯舟
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):485mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):142mm●重量:632g●材質:ABS樹脂
注文コード
05221137
品番
55003322
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):485mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):142mm●重量:632g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-11