福井クラフト
4寸 手桶 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05221146
品番
51030917
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(H):75mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-23