福井クラフト
4寸 手桶 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05221155
品番
51030918
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):13mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-24