曜日別特売
51272123 小次郎竹盛器用木製目皿 福井クラフト 05221338

小次郎竹盛器用木製目皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05221338品番51272123
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):156mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品アズワン品番68-4647-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする