54036300 越前竹舟型盛器 福井クラフト 05221575

54036300 越前竹舟型盛器 福井クラフト 05221575
54036300 越前竹舟型盛器 福井クラフト 05221575

越前竹舟型盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):86mm●サイズ(H):35mm●重量:187g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4647-96注文コード05221575品番54036300
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):86mm●サイズ(H):35mm●重量:187g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4647-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする