福井クラフト
越前竹舟型盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):350mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):35mm●重量:260g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-99
注文コード
05221609
品番
54300050
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):350mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):35mm●重量:260g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-99