福井クラフト
越前竹つみれ用ヘラ ウルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(D):28mm●サイズ(H):6mm●重量:12g●材質:ABS樹脂
注文コード
05221880
品番
90121600
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(D):28mm●サイズ(H):6mm●重量:12g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-42