90121620 越前竹つみれ用ヘラ 若竹 福井クラフト 05221898

越前竹つみれ用ヘラ 若竹

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05221898品番90121620
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●サイズ(W):155mm●サイズ(D):28mm●サイズ(H):6mm●重量:12g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4648-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする