福井クラフト
越前竹つみれ入 ゴマ竹
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05221907
品番
90121630
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):40mm●サイズ(H):150mm●重量:45g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-50