福井クラフト
越前竹つみれ用ヘラ ゴマ竹
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05221916
品番
90121640
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(D):28mm●サイズ(H):6mm●重量:12g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-52