51030941 やすらぎ三角皿 福井クラフト 05222011

やすらぎ三角皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):207mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):54mm●重量:34g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4648-64注文コード05222011品番51030941
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●サイズ(W):207mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):54mm●重量:34g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4648-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする