EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6.7
6.7
6.7
6.6
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長(mm)
140
130
140
150
160
170
180
190
200
220
230
240
250
265
270
280
刃長(mm)
35
35
40
45
50
55
60
65
70
75
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05222184
品番
CSCRS+6.7
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.7
刃長(mm)
35
全長(mm)
140
材質
K10
シャンク径(Φmm)
6
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート