曜日別特売
51214200 寿長カゴ 福井クラフト 05222720

寿長カゴ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):211mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):37mm●重量:86g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4649-41注文コード05222720品番51214200
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):211mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):37mm●重量:86g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4649-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする