曜日別特売
50023960 三ッ山盛器 福井クラフト 05223158

三ッ山盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05223158品番50023960
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):195mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):71mm●重量:97g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4650-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする