福井クラフト
正角折紙鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):185mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):60mm●重量:205g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-58
注文コード
05223350
品番
51272114
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):185mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):60mm●重量:205g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-58