福井クラフト
ハス切り小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):87mm●重量:102g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-80
注文コード
05223526
品番
50001250
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):87mm●重量:102g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-80