曜日別特売
51060580 しのぎ波彫皿 福井クラフト 05224436

しのぎ波彫皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):336mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):28mm●重量:534g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4652-01注文コード05224436品番51060580
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●サイズ(W):336mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):28mm●重量:534g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4652-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする