福井クラフト
舞扇盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):19mm●重量:174g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05224786
品番
55204105
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):19mm●重量:174g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4652-38