55204140 1/2ミニ扇子皿 福井クラフト 05224908

1/2ミニ扇子皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05224908品番55204140
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):205mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):25mm●重量:150g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4652-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする