福井クラフト
四方波皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):32mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4652-98
注文コード
05225240
品番
51272240
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):32mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4652-98