福井クラフト
四方波皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):252mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):36mm●重量:348g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4652-99
注文コード
05225249
品番
51272241
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):252mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):36mm●重量:348g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4652-99