55005770 くま笹盛器 福井クラフト 05225459

くま笹盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):51mm●重量:405g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4653-38注文コード05225459品番55005770
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):51mm●重量:405g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4653-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする