福井クラフト
くま笹盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):43mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-39
注文コード
05225468
品番
51272126
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):43mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-39