福井クラフト
くま笹盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):450mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):51mm●重量:405g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4653-47
注文コード
05225520
品番
55204265
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):450mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):51mm●重量:405g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4653-47