福井クラフト
くま笹盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):52mm●重量:222g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4653-43
注文コード
05225529
品番
50025720
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):52mm●重量:222g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4653-43