福井クラフト
ステンレス半月網
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●材質:ステンレス
注文コード
05225730
品番
90120970
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4653-79