福井クラフト
ポート皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05225949
品番
55204300
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(H):55mm●重量:92g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-09