福井クラフト
高月盛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):123mm●サイズ(H):71mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-53
注文コード
05226265
品番
51023030
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):123mm●サイズ(H):71mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-53