福井クラフト
高月盛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(H):108mm●重量:215g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-54
注文コード
05226281
品番
51023070
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(H):108mm●重量:215g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-54