曜日別特売
55204335 高月盛 福井クラフト 05226335

高月盛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):172mm●サイズ(H):108mm●重量:215g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4654-60注文コード05226335品番55204335
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●サイズ(W):172mm●サイズ(H):108mm●重量:215g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4654-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする