福井クラフト
深型薬味皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):39mm●重量:138g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-33
注文コード
05226877
品番
45158270
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):39mm●重量:138g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-33