福井クラフト
2ッ仕切珍味箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05227148
品番
55204600
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):37mm●重量:112g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-65