福井クラフト
18cm 四方皿 タレ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05227175
品番
82155495
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):22mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-75